ピーコック魔法瓶工業
ストレートドリンクタイプ
保冷専用
炭酸やスポーツ飲料が入れられる真空二重構造で夏場もしっかり保冷
栓はずれや破損を防ぐために内部に溜まったガスを逃す安全構造
止水部や内径のサイズにこだわることで高い保冷効力を実現
用途
保冷専用
口径(mm)
3.4
内容量
1個
取扱説明書:
(2.58MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196034
AJH-60 B
ブラック
0.6
75×75×237
0.29
8以下(6時間)
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
23196050
AJH-60 AC
シアンブルー
0.6
75×75×237
0.29
8以下(6時間)
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
23196059
AJH-80 B
ブラック
0.8
81×81×267
0.39
7以下(6時間)
¥
8,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
23196068
AJH-80 HL
ライトグレー
0.8
81×81×267
0.39
7以下(6時間)
¥
8,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください