ピーコック魔法瓶工業
ワンタッチストレートドリンクタイプ
スポーツドリンク対応ボトル
夏場のスポーツ時などの熱中症対策に、しっかり水分補給ができる大容量タイプ
真空二重構造でしっかり保冷
2WAYショルダーベルトで自由な落ち方が可能
用途
保冷専用
口径(mm)
6.9
内容量
1個
取扱説明書:
(2.16MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196077
AJK-R150 H
サンダーグレー
1.5
112×112×258
0.68
9以下(6時間)
¥
12,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
23196086
AJK-R200 BGR
グラファイトブラック
2
122×122×284
0.78
8以下(6時間)
¥
13,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください