曜日別特売

スポーツマグボトルタイプ

スポーツマグボトルタイプ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ - ピーコック魔法瓶工業

スポーツドリンク対応ボトル
スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍
こぼれにくい樹脂製飲み口
耐久性に優れたストラップ、底カバー付き

容量(L)1本体寸法(mm)87×84×277本体質量(kg)0.51口径(mm)4.7保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)内容量1個
取扱説明書:(2.56MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体23196095AKD-RS101 BDマットブラック
9,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
本体23196104AKD-RS101 MCマットクリア
9,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする