ピーコック魔法瓶工業
2WAYタイプコップ&ダイレクトボトルタイプ
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)
0.45/0.49
本体寸法(mm)
(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)
(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)
4.3
保温効力(℃)
中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)
保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
内容量
1個
取扱説明書:
(3.11MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196120
ASN-W50 H
グレー
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
23196129
ASN-W50 Y
イエロー
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください