ゲンエンデンキヤキニクキ

ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキ - ピーコック魔法瓶工業

独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい
3種の調理スペース
モダンインテリアに馴染む水平基調デザイン
プレートサイズが従来品(WYーD120)より約30%UP

ブラック消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)625×315×78 [温度調節器をセットした状態](電源コード除く)本体質量(kg)3温度調節範囲(℃)保温~210内容量1個
取扱説明書:(3.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23196138WY-E130 B
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする