曜日別特売

解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き

付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
注意
※充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23897066DRJ1830L5
62,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする