レーザー墨出器

レーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器 - 京セラインダストリアルツールズ

全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付

付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射内容量1台
取扱説明書:(0.96MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23897154DLL150G
64,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする