CICA method MASK

CICA method MASK - コジットCICA method MASK - コジットCICA method MASK - コジットCICA method MASK - コジットCICA method MASK - コジット

日本人のための、日本製”シカ”ブランド”CICA method”にフェイスマスクが登場。
美容大国 韓国で”肌再生クリーム”として話題の”シカクリーム”
そのシカクリームのコンセプト成分である薬草「ツボクサ」のエキスを配合し、オリジナル処方で日本古来の植物成分などをプラスし、より日本人のお肌に合うようにと開発された日本製シカブランド=CICA method
医薬部外品の薬用シカとして誕生した”CICA method”は日本製のツボクサエキス+日本古来の6種の植物由来エキスと12のフリーでにこだわりました。
シカメソッドマスクは美容液をたっぷり28ml配合し、お肌を滑らかに整えうるおいを与えます。
マスク生地にはお肌への密着度が高く保水性に優れたコットン生まれのシートを採用。
しっかり密着するので美容液を効果的にお肌の角質層まで届けます。
エッセンシャルハーブのすっきりナチュラルな香り。

成分水、BG、グリセリン、DPG、カプリロイルグリシン、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油、ポリグルタミン酸、PCA-Na、クエン酸、 クエン酸Na、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、マデカッソシド、ペンチレングリコール、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ローマカミツレ花油、コリアンダー果実油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、オレンジ油、ローズマリー葉油、セージ油シリーズCICA method寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.5×11×0.2RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1枚(28mL)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※お肌の弱い方、アレルギー体質の方、妊娠中の方、その他医師の治療を受けている方などは絶対に使用しないでください。 ※出血している患部には使用しないでください。
※傷・はれもの・湿疹・かぶれなどお肌に異常のある部位には使用しないでください。
※使用中、または使用後に直射日光にあたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、皮膚科専門医などへご相談ください。使用を続けると悪化する場合があります。
※長時間の使用やマスクをつけたまま眠らないでください。
※一度使用したマスクは繰り返し使用しないでください。
※開封したマスクはすぐに使用してください。
※初めて使用する方は、事前に目立たないところでパッチテストを行ってからご使用ください。
※本品は清潔な手で取り扱ってください。
※目や口に入らないように十分ご注意ください。万が一目に入った場合は、擦らず直ちに水またはぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は眼科医に相談してください。
※天然由来成分を配合してますので、保管状況によって色調に多少の違いが生じる場合がありますが、ご使用に問題ありません。
※高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所を避け保管してください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※使用感には個人差があります。
※本来の用途以外のご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23980734CICA METHOD MASK
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする