曜日別特売

LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト

LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)

直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
シンプルなデザイン
軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
LED電球は省エネ長寿命
消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。

用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階内容量1台
注意
※光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
※ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
※LED光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982220decolight001ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23982229decolight001シルバー
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23982238decolight001ピンク
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23982247decolight001ホワイト
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23982256decolight001シャンパンゴールド
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23982265decolight001ガンメタル
5,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする