プレシジョン・パイピング・プロダクツ
flangeDOTS フランジドット
円形だから貼るだけ、カット不要
剥がれにくく、サビないからトラブル削減
剥がしたあとの糊残りが無い
用途
配管のフランジの保管・輸送に
ブラスト・塗装時のマスキングに
さび止めの難しい、RTJトフランジに
形状
フランジドット
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23980786
P3-FD-035-02-0
50
2
92
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23980795
P3-FD-035-03-0
80
3
127
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23980804
P3-FD-035-04-0
100
4
157
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23980820
P3-FD-035-06-0
150
6
216
¥
21,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23980829
P3-FD-035-08-0
200
8
270
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【丸ベニヤ、キャップより便利!】自己粘着・シールタイプのフランジドット/flangeDOTS 外れにくい!
参考になった