曜日別特売

ジャンボスペーシア

ジャンボスペーシア - ダリヤ(マルハチ産業)

組立式簡易物億(防水・防塵・UVカット) 季節ものや、普段使わないものを収納するのに便利です。
カバーは耐久性に優れているUVカット加工です。工具不要で組立は簡単です。

用途簡易物置質量(g)7880幅(cm)122高さ(cm)190素材枠組みパイプ、補強棒、ペグ:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー:ポリエステル危険物の類別非危険物奥行き(cm)186内容量1個(7880g)
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※強風などで飛ばされないよう、ペグでしっかりと固定して下さい。
※火を使うそばには設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23980960SP-07C
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする