曜日別特売

3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100

3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100 - カジメイク

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングジャケットが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な着心地を実現しました。
雨、寒さ対策の収納型フード、右胸に止水ZIP 大容量ポケット、左袖にペンさしポケットが付いています。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングジャケットです。
別売で同素材のワーキングパンツもございます(3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104)。

用途一般作業全般種別ジャケット混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100機能防水・耐水・耐候・通気性内容量1着
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247806156100ネイビーM11269160~170
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806246100ネイビーL11671170~180
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806406100ネイビーLL12073175~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806496100ネイビー3L12475175~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806586100ネイビー4L12877180~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806676100ネイビー5L13479180~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806766100ブラックM11269160~170
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806856100ブラックL11671170~180
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247806946100ブラックLL12073175~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247807106100ブラック3L12475175~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247807196100ブラック4L12877180~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
247807286100ブラック5L13479180~185
オープン
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする