3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104

3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 - カジメイク

雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングパンツが開発されました。
抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な履き心地を実現しました。
脚の可動域が広がりアクティブに動ける180度開脚ガゼット、左腿に止水ZIPポケット、着脱が楽なパンツ前開き仕様です。
真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングパンツです。
別売で同素材のワーキングジャケットもございます(3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100)。

用途一般作業全般種別ワークパンツ混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100機能防水・耐水・耐候・通気性内容量1本
注意
※ポケットやファスナーなど構造上、水が浸入しやすい箇所があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247807376104ネイビーM7610272~80
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807466104ネイビーL7810878~88
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807556104ネイビーLL8011686~96
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807646104ネイビー3L8012494~104
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807806104ネイビー4L81132102~112
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807896104ネイビー5L81140110~120
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247807986104ブラックM7610272~80
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247808076104ブラックL7810878~88
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247808166104ブラックLL8011686~96
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247808256104ブラック3L8012494~104
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247808346104ブラック4L81132102~112
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
247808506104ブラック5L81140110~120
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする