AZB158 黒シダほうきチリトリ付

AZB158 黒シダほうきチリトリ付 - アズマ工業AZB158 黒シダほうきチリトリ付 - アズマ工業AZB158 黒シダほうきチリトリ付 - アズマ工業AZB158 黒シダほうきチリトリ付 - アズマ工業

細かい砂ボコリも掃く天然繊維のホーキとチリトリのセット。

材質穂:ヒタムファイバー、柄:天然木塗装、チリトリ:ポリプロピレン幅(mm)240寸法(mm)244×770×52幅W×全長(mm)240×770繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981118-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする