AZB169 化繊ほうき長柄

AZB169 化繊ほうき長柄 - アズマ工業AZB169 化繊ほうき長柄 - アズマ工業AZB169 化繊ほうき長柄 - アズマ工業AZB169 化繊ほうき長柄 - アズマ工業

道路・駐車場・排水溝・玄関まわりなどのお掃除に。
水に強くて耐久性抜群の丈夫な穂。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。

材質穂:ポリプロピレン、柄:竹に樹脂チューブ幅(mm)250寸法(mm)245×1260×28幅W×全長(mm)250×1260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981127-
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする