AZB145 化繊ビッグほうき

AZB145 化繊ビッグほうき - アズマ工業AZB145 化繊ビッグほうき - アズマ工業AZB145 化繊ビッグほうき - アズマ工業AZB145 化繊ビッグほうき - アズマ工業AZB145 化繊ビッグほうき - アズマ工業
(1件のレビュー)

水に強く、耐久性抜群の丈夫な化繊タイプのほうきです。
幅約40cmのワイドな掃き幅で広いスペースを一気に掃くことができます。

材質柄:ポリプロピレン、ヘッド:ポリエチレン、柄:竹に樹脂チューブ幅(mm)400寸法(mm)400×1280×27幅W×全長(mm)400×1280繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981179-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 路面の清掃
藤波工業株式会社

この手の商品の中ではこしの強さもあり砂利でも掃けて耐久性もあり大変満足しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする