アズマ工業
AZB203 化学モップ30TL
拭き幅約38cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
材質
ヘッド部:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:アクリル・ポリエステル
幅(mm)
380
寸法(mm)
380×1320×250
幅W×全長(mm)
380×1320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981188
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200