アズマ工業
AZB-SP132 化学モップ30Tスペア
「AZB203 化学モップ30TL」のスペア商品です。スペア番号は13番。
拭き幅約38cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
材質
モップ糸:アクリル・ポリエステル(縫製品重量:約90g)
幅(mm)
380
寸法(mm)
380×250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981197
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください