曜日別特売

AZB206 化学モップワイドTL

AZB206 化学モップワイドTL - アズマ工業AZB206 化学モップワイドTL - アズマ工業

拭き幅約46cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。

材質ヘッド部:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管、モップ糸:アクリル・ポリエステル幅(mm)460寸法(mm)460×1275×190幅W×全長(mm)460×1280繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981206-
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする