アズマ工業
AZB342 ガラスワイパービッグ
窓ガラスの水洗いから水切りまで。
材質
ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ
幅(mm)
240
寸法(mm)
240×1311×76
幅W×全長(mm)
240×82~1310
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981294
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください