アズマ工業
AZB-SP890 ガラスジャンボスペア
ガラスワイパージャンボのスペア商品
材質
水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン スポンジ:ポリウレタン
幅(mm)
約330
寸法(mm)
70×380×20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981310
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください