AZB344 ガラスワイパージャンボFロング

AZB344 ガラスワイパージャンボFロング - アズマ工業AZB344 ガラスワイパージャンボFロング - アズマ工業AZB344 ガラスワイパージャンボFロング - アズマ工業AZB344 ガラスワイパージャンボFロング - アズマ工業

ロングタイプで高い窓にも届く。窓ガラスの水洗いから水切りまで。

材質ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ幅(mm)330寸法(mm)330×2511×76幅W×全長(mm)330×152~2510繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981319-
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする