アズマ工業
AZB302 自在ほうき45L
掃き幅約47cmで広い場所に便利なサイズの自在ほうき。
細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。
店舗など業務用にオススメです。
材質
ブラシ:ポリプロピレン・馬毛、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管、
幅(mm)
470
寸法(mm)
470×1320×30
幅W×全長(mm)
470××1320
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981337
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200