曜日別特売

AZB281 デッキブラシ20L

AZB281 デッキブラシ20L - アズマ工業AZB281 デッキブラシ20L - アズマ工業AZB281 デッキブラシ20L - アズマ工業

コンクリート・タイルの汚れ落としに。

幅(mm)190寸法(mm)190×1300×78全長(mm)1300材質(ブラシ部)PET材質(柄部)樹脂被覆鋼管幅W×全長(mm)190×1300材質(ヘッド)ポリプロピレン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981389-
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする