アズマ工業
AZB-SP421 デッキブラシ20スペア
(1件のレビュー)
ゴシゴシ水洗いできる。デッキブラシ20の取り替え用。
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×60×75
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981398
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください