アズマ工業
AZB636 ガラスワイパーハンド40
窓ガラスの水切りに。
材質
グリップ:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:アルミ
幅(mm)
395
寸法(mm)
395×162×45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981434
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください