曜日別特売
モノタロウ

薬用手洗い石けん液 原液使用

薬用手洗い石けん液 原液使用 - モノタロウ薬用手洗い石けん液 原液使用 - モノタロウ薬用手洗い石けん液 原液使用 - モノタロウ薬用手洗い石けん液 原液使用 - モノタロウ薬用手洗い石けん液 原液使用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

無香料で、殺菌・消毒・洗浄ができる純植物性の薬用石けん液です。
泡用容器でも使用が可能(泡石けん)です。
食品現場に幅広く使用可能です。

仕様薬用タイプ成分有効成分:イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、緑201、緑204、黄4質量(kg)5(内容液のみ)、5.2(容器込み)タイプ液、泡容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×130×298希釈倍率原液使用香り無香料効能皮膚の清浄・殺菌・消毒商品タイプ詰替え用、補充用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個(5kg)
注意
※湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害があるときには、悪化させるおそれがあるので使用しない。
※かぶれたり、刺激を感じたときには、使用を中止する。
※お肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止する。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがあるので、皮膚科医等に相談する。
(1) 使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合
(2) 使用したお肌に、直射日光があたって前記のような異常があらわれた場合
※目に入ったときは、速やかに流水でよく洗い、異常が残る場合は眼科医に相談する。
※用途外には使用しない。
※子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
※直射日光を避け、涼しい所に保管する。
※冬期(低温時)に白濁することがありますが、使用には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807224-
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807224
2025-12-19
用途: お手洗い、職場の手洗い場
その他業種

原液で希釈して使用するので、保管も場所を取らずいいです。肌が弱い人でも、こちらの製品は肌荒れなどないようです。

2025-09-16
用途: 厨房内からすべての手洗い場で使用
飲食業

現在使用の物が透明で他洗剤や食材との区別がつきにくいので、青や緑の物を探していたところこの商品を見つけました。コスパ良いと思います。

2025-03-06
用途: お客様用のトイレにて
サービス業

原液で使えるので 誰でも補充ができて いいです。この液を使うタイプが洗面に取り付けてあるので 使っています。

対象商品 : 24807224
2024-02-22
用途: 手指洗浄
有限会社ゆとりケア医療・福祉・介護関連業

コスパ最高です。液体でも泡でも使えるので便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする