透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 - デンカエレクトロン
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2内容量1巻(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982028CCN-6020621
341
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする