デンカエレクトロン
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
色
透明
長さ(m)
1
収縮前内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
4
収縮後肉厚(mm)
1.6
内容量
1巻(1m)
関連資料:
CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB)
RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23982037
CCN-12040
¥
763
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください