現場監督
現場監督 ワーニングLED ロングストレートライン ドローイングランプ
約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途
事故防止LED描画ブルーライト
質量(g)
約790※取り付けブラケット含む
電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×245×70※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×225×66
明るさ(Lm)
1200
防水性
IP67
内容量
1個
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23982195
D-2222
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください