アイリスオーヤマ
フルカバーコンパクト用アクアガン
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。握りやすいグリップの後レバータイプで握り加減で水量調整ができます。
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
質量(g)
111
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×64×195
耐熱温度(℃)
60
パターン
キリ/カクサン/ジェット/シャワー(4パターン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981949
AGR-4
ダークグレー/ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
23981958
AGR-4
ライトベージュ/ホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください