分水蛇口口金

分水蛇口口金 - アイリスオーヤマ分水蛇口口金 - アイリスオーヤマ分水蛇口口金 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDMホワイト質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982010SGP-118D
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 散水用
株式会社テクニカラーフジイ製造業

今年の夏も熱いので、庭先ミストシャワーと、手洗い同時分水可能なので、
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする