切替蛇口ソフトシャワー

切替蛇口ソフトシャワー - ボンスター販売切替蛇口ソフトシャワー - ボンスター販売

広域シャワー&ストレート
一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。

仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレンブルー耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応内容量1個
注意
※水洗トイレや排水口などには流さないでください。
※食品に直接触れる用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983279-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする