曜日別特売

切替蛇口トルマリン

切替蛇口トルマリン - ボンスター販売切替蛇口トルマリン - ボンスター販売

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。

仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)内容量1個
注意
※水洗トイレや排水口などには流さないでください。
※食品に直接触れる用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983306-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする