浄水器ハイピュアDX

浄水器ハイピュアDX - ボンスター販売浄水器ハイピュアDX - ボンスター販売

活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット!
一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。

仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布ろ過流量1.0L/分対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応内容量1個
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。
※食品加工には適しておりません。調理用には使用しないでください。
※本品は使いきりタイプです。繰り返しのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983324-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする