曜日別特売

電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)

電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応) - イチネンTASCO
適合なまし銅管セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケースタイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983577TA55CXT-2
39,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
29441827STA55CXT-2
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441827STA55CXT-223983577TA55CXT-2STA55CXT-2 電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応) イチネンTASCO 23983577電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)イチネンTASCO1セット
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする