日立産機システム
ボルテックスブロア高圧2段型
2段圧縮タイプで高風圧を発揮
IE3高効率モータ搭載
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
200/200/220
相数
3
口径
G3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24084246
VBW-040 三相200V
54
1.0/1.5
3.2/3.9
72/73
138/124
¥
939,400
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084255
VBW-075 三相200v
67.5
1.5/2.0
4.3/5.0
70/71
206/165
¥
1,287,700
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084264
VBW-090 三相200v
112
2.5/3.0
6.1/7.1
72/76
284/253
¥
1,763,900
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。