曜日別特売

ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品

ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品 - 日立産機システム

3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現

仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084280VB-004-G2 三相400V150.5/0.61.154/5814/13
169,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084289VB-007-G2 三相400V170.6/0.62.0/2.460/6314/16
206,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084298VB-015-G2 三相400V260.8/0.83.3/4.064/6925/23
250,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
24084307VB-022-G2 三相400V351.2/1.24.1/4.868/7245/41
307,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする