曜日別特売

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 - 日立産機システム

放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮

仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24084316VB-004-E4 三相400V17.50.9/1.31.7/2.058/628.8/9.0
116,400
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084325VB-007-E4 三相400V21.51.2/2.02.6/3.163/6611.0/10.0
146,600
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084334VB-020-E4 三相400V342.0/3.04.3/4.169/7242/40
188,300
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084350VB-030-E4 三相400V472.0/3.24.3/5.370/7455/47
232,900
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084359VB-040-E4 三相400V50.53.0/4.56.7/8.070.5/7569/58
306,200
249,800
274,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084368VB-060-E3 三相400V844.0/6.59.0/10.574.5/79113/95
513,200
349,800
384,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084377VB-080-E3 三相400V1096.5/9.011.0/14.579.5/83.5148/129
705,800
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084386VB-110-E3 三相400V1478.0/11.516.0/18.579.5/83226/196
866,800
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする