日立産機システム
低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品
独自に開発した専用羽根車により
4~7dB(A)の静音化(メーカー比)
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
400/400/440
相数
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24084395
VBL-004-E4 三相400V
17.5
0.9/1.3
1.7/2.0
54/58
(吸い込み特性・許容)1.7/2.0(吐出特性・許容)1.7/2.0
¥
149,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24084404
VBL-007-E4 三相400V
21.5
1.1/2.0
2.6/3.1
59/63
(吸い込み特性・許容)1.7/2.0(吐出特性・許容)1.7/2.1
¥
189,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。