3X ミリオン 交換用テープ

3X ミリオン 交換用テープ - ヤマヨ

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。
グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます
テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆
特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比)
先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止
表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様

幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983805102050
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2398381477530
4,100
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
239838301700100
13,500
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする