曜日別特売

ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット

ツールワゴンロイヤル TWR-221用トレーセット - TRUSCO

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

適合機種TWR-221型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30内容量1組(3枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24933949TWR-221TSET-GR856-7886キミドリ
18,520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24933958TWR-221TSET-SB856-7887スカイブルー
18,520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24933967TWR-221TSET-W856-7888ホワイト
18,520
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする