TRUSCO
ツールワゴンロイヤル TWR-2用支柱部材セット
トラスコ品番
430-6295
適合機種
TWR-2型
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24933976
TWR-2HSET
¥
13,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください