ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット

ツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット - TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット - TRUSCOツールワゴンロイヤル TWR-4用支柱部材セット - TRUSCO
トラスコ品番430-6309適合機種TWR-4型材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム支柱径(Φmm)25.4内容量1組(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24934046TWR-4HSET
13,180
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする