曜日別特売

折りたたみ担架

折りたたみ担架 - TRUSCO折りたたみ担架 - TRUSCO

コンパクトに折りたたむことができ、かつ収納バッグ付きのため緊急時の持ち出しや保管に最適です。

用途救護、搬送用に。トラスコ品番195-2857材質本体:アルミ 生地:ポリエステル長さ(mm)2120幅(mm)620×270×140オレンジ耐荷重(kg)160寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:550×2120×120アズワン品番64-8472-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24934308C-TANKA
30,670
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする