TRUSCO
ツインリール
エアーホースと電源コードが一体化したリールです。
二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。
リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途
自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。
材質
本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン
色
黒
定格電圧(V)
125
使用圧力(MPa)
1.4
定格電流(A)
6
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース長さ(m)
10
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
トリプルコンセント アースクリップ付
心数(C)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24934317
TAC10-65-3
206-5909
10
G1/4
R1/4
6.5×10.0
¥
42,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
24934326
TAC10-80-3
206-5910
12
Rc3/8
R3/8
8.0×10.0
¥
47,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください