TRUSCO
レジポリ袋(ロールタイプ)
薄手の保存袋(ロールタイプ)です。
ミシン目がついているため、一枚ずつ切り離して使用することができます。
薄手ですが、高密度ポリエチレンを使用しているため引っ張り強度に優れています。
用途
食品保存、部品、小物類の整理。
厚さ(mm)
0.006
色
半透明
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
枚数
(1巻あたり)2500枚
トラスコ品番
239-4743
規格
12号
縦(mm)
340
横(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(2500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24934798
RP-2334
0.006
(1巻あたり)2500枚
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください