TRUSCO
パテ板 持ち手付き
1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。
パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途
左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。
トラスコ品番
248-4055
材質
コテ部:ポリプロピレン
幅(mm)
303
厚さ(mm)
4
縦(mm)
303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935507
TBPP-295
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください