TRUSCO
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途
粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質
マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)
25
表面磁束密度(T)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935970
MG-10-M6-E
242-7461
100
65-2053-71
¥
12,360
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935979
MG-15-M6-E
242-8938
150
65-2053-72
¥
13,610
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935988
MG-20-M6-E
242-8936
200
65-2053-73
¥
14,870
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935997
MG-25-M6-E
242-7464
250
65-2053-74
¥
18,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936006
MG-30-M6-E
242-8935
300
65-2053-77
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936015
MG-35-M6-E
242-8939
350
65-2053-78
¥
25,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
24936024
MG-40-M6-E
242-8937
400
65-2053-79
¥
29,350
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936040
MG-45-M6-E
242-7465
450
65-2053-80
¥
33,380
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936049
MG-50-M6-E
242-7463
500
65-2053-83
¥
35,260
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936058
MG-60-M6-E
242-7462
600
65-2053-85
¥
43,440
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください