曜日別特売

メートルねじ用丸ダイス

メートルねじ用丸ダイス - TRUSCOメートルねじ用丸ダイス - TRUSCO

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936758T63D-30X2.0256-2400202M3063
43,430
32,980
36,278(税込)
当日出荷
24936767T75D-33X2.0256-2397252M3375
82,970
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
24936785T75D-36X2.0256-2401252M3675
82,970
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
24936794T75D-36X4.0256-2398254M3675
82,970
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936810T75D-39X4.0256-2402254M3975
82,970
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936819T75D-42X2.0256-2399252M4275
82,970
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
24940170T75D-42X4.5262-7782254.5M4275
82,970
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936776T75D-33X3.5256-2396253.5M3375
82,970
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする